Cubispot - DOMILED 1 LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° INT.NOIR /FACE GRISE - 261TE35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3886 lm
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 3886...3886 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673183790
Réf. Sonepar
00553318379
Réf. Fournisseur
261TE35
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
3886...3886 lm
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 261TE35
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


