Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X13W 1774Lm 4000°K 49° INTERIEUR ET FACE BLANCHE - 2611741
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1774 lm
flux lumineux - 1774...1774 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673437664
Réf. Sonepar
00553301910
Réf. Fournisseur
2611741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1774 lm
flux lumineux:
1774...1774 lm
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2611741
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 2 irc80 2x13w 1774lm 4000°k 49° interieur et face blanche


