Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X19W 2339Lm 3000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2611332

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X19W 2339Lm 3000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673184223

Réf. Sonepar

00553318422

Réf. Fournisseur

2611332

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DOMILED 2 IRC80 2X19W 2339Lm 3000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2611332

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot