Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X19W 2339Lm 3000°K 23° INT.BLANC /FACE BLANCHE - 2611331

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X19W 2339Lm 3000°K 23° INT.BLANC /FACE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2339 lm

  • puissance du système - 2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 23

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673437619

Réf. Sonepar

00553343761

Réf. Fournisseur

2611331

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2339 lm

puissance du système:

2 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

23

nombre de pôles:

2

DOMILED 2 IRC80 2X19W 2339Lm 3000°K 23° INT.BLANC /FACE BLANCHE