Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X19W 2339Lm 3000°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2612832

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X19W 2339Lm 3000°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux - 2183...2183 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673001766

Réf. Sonepar

00553612832

Réf. Fournisseur

2612832

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

flux lumineux:

2183...2183 lm

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2612832

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Domiled 2 irc80 2x19w 2339lm 3000°k 49° int.noir -face noire

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.