Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X19W 2339Lm 3000°K 49° INTERIEUR ET FACE BLANCHE - 2612831

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X19W 2339Lm 3000°K 49° INTERIEUR ET FACE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2339 lm

  • puissance du système - 2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 49

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2726.8...2726.8 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673437749

Réf. Sonepar

00553343774

Réf. Fournisseur

2612831

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2339 lm

puissance du système:

2 W

température de couleur:

3000...3000 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

49

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

nombre de pôles:

2

DOMILED 2 IRC80 2X19W 2339Lm 3000°K 49° INTERIEUR ET FACE BLANCHE