Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X19W 2407Lm 3500°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE - 2612855

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X19W 2407Lm 3500°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673183899

Réf. Sonepar

00553318389

Réf. Fournisseur

2612855

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2612855

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Domiled 2 irc80 2x19w 2407lm 3500°k 49° int.noir -face grise

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur