Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X19W 2455Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE - 2611345

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X19W 2455Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673184254

Réf. Sonepar

00553611345

Réf. Fournisseur

2611345

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2611345

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Domiled 2 irc80 2x19w 2455lm 4000°k 23° int.noir -face grise

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)