Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X27W 3134Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2611432

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X27W 3134Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673184025

Réf. Sonepar

00553611432

Réf. Fournisseur

2611432

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2611432

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Domiled 2 irc80 2x27w 3134lm 3000°k 37° int.noir -face noire

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur