Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X27W 3134Lm 3000°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2611832

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X27W 3134Lm 3000°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673001643

Réf. Sonepar

00553611832

Réf. Fournisseur

2611832

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2611832

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Domiled 2 irc80 2x27w 3134lm 3000°k 49° int.noir -face noire

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot