Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X27W 3134Lm 3000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE - 2611535

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X27W 3134Lm 3000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673184292

Réf. Sonepar

00553318429

Réf. Fournisseur

2611535

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DOMILED 2 IRC80 2X27W 3134Lm 3000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2611535

De la gamme de produit : Encastrés leds