Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X27W 3291Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE - 2611545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673184315
Réf. Sonepar
00553318431
Réf. Fournisseur
2611545
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2611545
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 2 irc80 2x27w 3291lm 4000°k 23° int.noir -face grise
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


