Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X27W 3291Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE - 2611445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673184056
Réf. Sonepar
00553611445
Réf. Fournisseur
2611445
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2611445
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 2 irc80 2x27w 3291lm 4000°k 37° int.noir -face grise
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


