Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X39W 5450Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2614932

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X39W 5450Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673023874

Réf. Sonepar

00553302387

Réf. Fournisseur

2614932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2614932

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Domiled 2 irc80 2x39w 5450lm 3000°k 57° int.noir -face noire

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.