Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X39W 5723Lm 4000°K 28° INT.NOIR /FACE GRISE - 2612245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673184438
Réf. Sonepar
00553612245
Réf. Fournisseur
2612245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2612245
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 2 irc80 2x39w 5723lm 4000°k 28° int.noir -face grise
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


