Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X39W 5723Lm 4000°K 42° INT.BLANC /FACE BLANCHE - 2612141
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5723 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 42
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673437701
Réf. Sonepar
00553343770
Réf. Fournisseur
2612141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5723 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
42
nombre de pôles:
2


