Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X39W 5723Lm 4000°K 42° INT.NOIR /FACE GRISE - 2612145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673184179
Réf. Sonepar
00553612145
Réf. Fournisseur
2612145
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2612145
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 2 irc80 2x39w 5723lm 4000°k 42° int.noir -face grise
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


