Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X39W 5723Lm 4000°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2612142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673184162
Réf. Sonepar
00553612142
Réf. Fournisseur
2612142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2612142
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 2 irc80 2x39w 5723lm 4000°k 42° int.noir -face noire
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


