Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X40W 4344Lm 3000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE - 2611735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673184353
Réf. Sonepar
00553318435
Réf. Fournisseur
2611735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 2 IRC80 2X40W 4344Lm 3000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


