Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X40W 4471Lm 3500°K 49° INT.BLANC /FACE BLANCHE - 2615451

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X40W 4471Lm 3500°K 49° INT.BLANC /FACE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4471 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 49

  • nombre de pôles - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673437879

Réf. Sonepar

00553343787

Réf. Fournisseur

2615451

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4471 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

49

nombre de pôles:

2

DOMILED 2 IRC80 2X40W 4471Lm 3500°K 49° INT.BLANC /FACE BLANCHE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot