Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X40W 4562Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2611742

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X40W 4562Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673184360

Réf. Sonepar

00553318436

Réf. Fournisseur

2611742

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DOMILED 2 IRC80 2X40W 4562Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2611742

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot