Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X40W 4562Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE - 2611745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673184377
Réf. Sonepar
00553301911
Réf. Fournisseur
2611745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2611745
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 2 irc80 2x40w 4562lm 4000°k 23° int.noir -face grise
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


