Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X45W 6451Lm 4000°K 42° INT.BLANC /FACE BLANCHE - 2612341
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6451 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 42
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673437718
Réf. Sonepar
00553343771
Réf. Fournisseur
2612341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6451 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
42
nombre de pôles:
2


