Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X45W 6451Lm 4000°K 28° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2612442

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X45W 6451Lm 4000°K 28° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673184469

Réf. Sonepar

00553318446

Réf. Fournisseur

2612442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DOMILED 2 IRC80 2X45W 6451Lm 4000°K 28° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2612442

De la gamme de produit : Encastrés leds