Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X45W 6451Lm 4000°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2616742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673023980
Réf. Sonepar
00553302398
Réf. Fournisseur
2616742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2616742
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 2 irc80 2x45w 6451lm 4000°k 57° int.noir -face noire
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie


