Cubispot - DOMILED 2 IRC80 DALI 2X19W 2455Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE - 2142045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673185671
Réf. Sonepar
00553318567
Réf. Fournisseur
2142045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2142045
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 2 irc80 dali 2x19w 2455lm 4000°k 37° int.noir -face grise
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


