Cubispot - DOMILED 2 IRC80 DALI 2X27W 3134Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE - 2142835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673185718
Réf. Sonepar
00553318571
Réf. Fournisseur
2142835
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 2 IRC80 DALI 2X27W 3134Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


