Cubispot - DOMILED 2 IRC80 DALI 2X27W 3226Lm 3500°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE - 2142755

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC80 DALI 2X27W 3226Lm 3500°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673185497

Réf. Sonepar

00553318549

Réf. Fournisseur

2142755

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DOMILED 2 IRC80 DALI 2X27W 3226Lm 3500°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2142755

De la gamme de produit : Encastrés leds