Cubispot - DOMILED 2 IRC80 DALI 2X27W 3291Lm 4000°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE - 2142745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673185473
Réf. Sonepar
00553318547
Réf. Fournisseur
2142745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 2 IRC80 DALI 2X27W 3291Lm 4000°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


