Cubispot - DOMILED 2 IRC80 DALI 2X39W 5450Lm 3000°K 28° INT.NOIR /FACE GRISE - 2144435

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC80 DALI 2X39W 5450Lm 3000°K 28° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673186098

Réf. Sonepar

00553318609

Réf. Fournisseur

2144435

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2144435

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Domiled 2 irc80 dali 2x39w 5450lm 3000°k 28° int.noir -face grise

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.