Cubispot - DOMILED 2 IRC80 DALI 2X40W 4344Lm 3000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2144232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673186029
Réf. Sonepar
00553318602
Réf. Fournisseur
2144232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2144232
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 2 irc80 dali 2x40w 4344lm 3000°k 23° int.noir -face noire
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


