Cubispot - DOMILED 2 IRC80 DALI 2X40W 4562Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE - 2144145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673185794
Réf. Sonepar
00553318579
Réf. Fournisseur
2144145
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 2 IRC80 DALI 2X40W 4562Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


