Cubispot - DOMILED 2 IRC80 DALI 2X40W 4562Lm 4000°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2144042

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC80 DALI 2X40W 4562Lm 4000°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673185527

Réf. Sonepar

00553318552

Réf. Fournisseur

2144042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DOMILED 2 IRC80 DALI 2X40W 4562Lm 4000°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2144042

De la gamme de produit : Encastrés leds