Cubispot - DOMILED 2 IRC80 DALI 2X45W 6145Lm 3000°K 28° INT.NOIR /FACE GRISE - 2144735

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC80 DALI 2X45W 6145Lm 3000°K 28° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673186135

Réf. Sonepar

00553318613

Réf. Fournisseur

2144735

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DOMILED 2 IRC80 DALI 2X45W 6145Lm 3000°K 28° INT.NOIR /FACE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2144735

De la gamme de produit : Encastrés leds