Cubispot - DOMILED 2 IRC80 DALI 2X45W 6145Lm 3000°K 28° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2144732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673186128
Réf. Sonepar
00553318612
Réf. Fournisseur
2144732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2144732
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 2 irc80 dali 2x45w 6145lm 3000°k 28° int.noir -face noire
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


