Cubispot - DOMILED 2 IRC90 2X19W 2063Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2132052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673184827
Réf. Sonepar
00553318482
Réf. Fournisseur
2132052
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2132052
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 2 irc90 2x19w 2063lm 3500°k 37° int.noir -face noire
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


