Cubispot - DOMILED 2 IRC90 2X27W 2685 Lm 3000°K 49° INT BLANC/FACE BLANCHE - 2132731
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2685 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
valeur de papillotement Pst LM - 49
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673437343
Réf. Sonepar
00553343734
Réf. Fournisseur
2132731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2685 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
49
nombre de pôles:
2
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


