Cubispot - DOMILED 2 IRC90 2X27W 2685Lm 3000°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE - 2132735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673184551
Réf. Sonepar
00553318455
Réf. Fournisseur
2132735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 2 IRC90 2X27W 2685Lm 3000°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


