Cubispot - DOMILED 2 IRC90 2X27W 2765Lm 3500°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE - 2132755

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC90 2X27W 2765Lm 3500°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673184599

Réf. Sonepar

00553318459

Réf. Fournisseur

2132755

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DOMILED 2 IRC90 2X27W 2765Lm 3500°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2132755

De la gamme de produit : Encastrés leds