Cubispot - DOMILED 2 IRC90 2X27W 2822 Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE BLANCHE - 2132841
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2822 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
valeur de papillotement Pst LM - 37
nombre de pôles - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673437350
Réf. Sonepar
00553343735
Réf. Fournisseur
2132841
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2822 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
valeur de papillotement Pst LM:
37
nombre de pôles:
2
DOMILED 2 IRC90 2X27W 2822 Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE BLANCHE


