Cubispot - DOMILED 2 IRC90 2X27W 2822Lm 4000°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2132742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673184568
Réf. Sonepar
00553318456
Réf. Fournisseur
2132742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DOMILED 2 IRC90 2X27W 2822Lm 4000°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2132742
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


