Non retournable

Cubispot - DOMILED 2 IRC90 2X39W 4669Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE GRISE - 2133935

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC90 2X39W 4669Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673184674

Réf. Sonepar

00553318467

Réf. Fournisseur

2133935

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

DOMILED 2 IRC90 2X39W 4669Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2133935

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot