Cubispot - DOMILED 2 IRC90 2X39W 4669Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2133932

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC90 2X39W 4669Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673184667

Réf. Sonepar

00553318466

Réf. Fournisseur

2133932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DOMILED 2 IRC90 2X39W 4669Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2133932

De la gamme de produit : Encastrés leds