Cubispot - DOMILED 2 IRC90 2X39W 4808Lm 3500°K 28° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2134452

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC90 2X39W 4808Lm 3500°K 28° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673185305

Réf. Sonepar

00553318530

Réf. Fournisseur

2134452

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

DOMILED 2 IRC90 2X39W 4808Lm 3500°K 28° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2134452

De la gamme de produit : Encastrés leds