Cubispot - DOMILED 2 IRC90 2X39W 4808Lm 3500°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2134352

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC90 2X39W 4808Lm 3500°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673185008

Réf. Sonepar

00553318500

Réf. Fournisseur

2134352

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2134352

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Domiled 2 irc90 2x39w 4808lm 3500°k 42° int.noir -face noire

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur