Cubispot - DOMILED 2 IRC90 2X45W 5420Lm 3500°K 42° INT.NOIR /FACE GRISE - 2134655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673185077
Réf. Sonepar
00553318507
Réf. Fournisseur
2134655
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 2 IRC90 2X45W 5420Lm 3500°K 42° INT.NOIR /FACE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


