Cubispot - DOMILED 2 IRC90 2X45W 5533Lm 4000°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2134542

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC90 2X45W 5533Lm 4000°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673184742

Réf. Sonepar

00553318474

Réf. Fournisseur

2134542

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2134542

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Domiled 2 irc90 2x45w 5533lm 4000°k 57° int.noir -face noire

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)