Cubispot - DOMILED 2 IRC90 DALI 2X19W 2063Lm 3500°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2152152

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC90 DALI 2X19W 2063Lm 3500°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673186807

Réf. Sonepar

00553318680

Réf. Fournisseur

2152152

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

DOMILED 2 IRC90 DALI 2X19W 2063Lm 3500°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2152152

De la gamme de produit : Encastrés leds