Cubispot - DOMILED 2 IRC90 DALI 2X27W 2685Lm 3000°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2152732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673186227
Réf. Sonepar
00553318622
Réf. Fournisseur
2152732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2152732
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 2 irc90 dali 2x27w 2685lm 3000°k 49° int.noir -face noire
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


