Cubispot - DOMILED 2 IRC90 DALI 2X27W 2822Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE - 2152945

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC90 DALI 2X27W 2822Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673186852

Réf. Sonepar

00553318685

Réf. Fournisseur

2152945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DOMILED 2 IRC90 DALI 2X27W 2822Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2152945

De la gamme de produit : Encastrés leds